WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Terax
Sicherheitsstiefel S7S TERAX
STIEFEL TERAX S7S ORANGE 39
MODYF TERAX
Art.-Nr. M422251039
EAN 4255663205989
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Veloursleder, Textil am Kragen, 360° Abriebschutz
- Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- VIBRAM Gummi-Laufsohle SR CI HI HRO SC mit Überkappe, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S7S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , CI , HI , HRO , WR , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 39 |
Schuhgröße UK | 6 |
Schuhgröße US | 7 |