WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos Mid
Sicherheitsstiefel S7S Cronos MID
STIEFEL CRONOS MID S7S W12 SCHWARZ 36
MODYF CRONOS
Art.-Nr. M438002236
EAN 4255786449109
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Nubukleder und Textil
- Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S7S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , HI , CI , WR , DGUV 112-191 |
Fußweite | 12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 36 |
Schuhgröße UK | 3 |
Schuhgröße US | 3,5 |