WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos High Winter
Sicherheitsstiefel S7S Cronos HIGH Winter
WINTERSTIEFEL CRONOS HIGH S7S W12 SWZ 43
MODYF CRONOS
Art.-Nr. M438004243
EAN 4255786447334
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Nubuckleder und Textil
- Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX-Membran mit Warmfutter, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 43 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S7S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR , HRO , HI , CI , DGUV 112-191 |
Fußweite | 12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 43 |
Schuhgröße UK | 9 |
Schuhgröße US | 9,5 |