WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S3 Caracas ESD
Sicherheitsstiefel S3 CARACAS ESD
STIEFEL CARACAS NUBUK ESD S3 SCHWARZ 38
MODYF CARACAS
Art.-Nr. M422212038
EAN 4251792823797
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes, strukturiertes Nubukleder, Textil am Kragenbereich
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil
- Gummi-Laufsohle SRC CI HRO, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, metallfrei, ESD
- Ca. 540 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 38 |
Schuhgröße UK | 5 |
Schuhgröße US | 6 |