WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel CARACAS Micro S3 ESD
Sicherheitsstiefel S3 CARACAS MICRO ESD
STIEFEL CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRA 38
MODYF CARACAS
Art.-Nr. M422244038
EAN 4255576536934
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Textil mit TPU Noppen, TPU Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtssparendem Textil
- Gummi Laufsohle SRC CI HRO, Weite 11, Einlegesohle aus recyeltem Material
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 38 |
Schuhgröße UK | 5 |
Schuhgröße US | 6 |