Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WÜRTH MODYF Sicherheitshalbschuh S3 Triton - HALBSCHUH TRITON S3 SCHWARZ/LIME 37 WÜRTH MODYF Sicherheitshalbschuh S3 Triton - HALBSCHUH TRITON S3 SCHWARZ/LIME 37
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

WÜRTH MODYF Sicherheitshalbschuh S3 Triton - HALBSCHUH TRITON S3 SCHWARZ/LIME 37 - 1
WÜRTH MODYF Sicherheitshalbschuh S3 Triton - HALBSCHUH TRITON S3 SCHWARZ/LIME 37 - 2

WÜRTH MODYF Sicherheitshalbschuh S3 Triton

Sicherheitshalbschuh S3 Triton
HALBSCHUH TRITON S3 SCHWARZ/LIME 37
MODYF TRITON

Art.-Nr. M418188037

EAN 4251926375185

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Sicherheitshalbschuh S3 Triton

Art.-Nr. M418188037
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
Sportlicher, ultra-bequemer S3 Sicherheitsschuh "made in Europe". Das Sohlenprofil sorgt für perfekten Halt. Der Durchtrittschutz ist aus 100% recyceltem PET.
  • Wasserabweisendes Textil, Abriebschutz im Zehenbereich

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, MODYFLEX-Durchtrittschutz aus 100% recyceltem PET

  • Gummi-Laufsohle SRC HI CI HRO, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Limettengrün

Größe

37

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Textil

Sicherheitskategorie

S3

Normen

EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191

Sonstige Norm

SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

37

Schuhgröße UK

4

Schuhgröße US

4,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen