WÜRTH MODYF Schweißersicherheitsstiefel S3L Fornax
Sicherheitsschweißerstiefel S3L Fornax
SCHWEISSER STIEFEL FORNAX S3 SCHWARZ 41
MODYF FORNAX
Art.-Nr. M422178041
EAN 4251596873004
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollleder, Schnürsenkelabdeckung
- Innenfutter aus Textil
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC HRO, Komfortweite 11
- Quick-Steckverschluss zum schnellen Entfernen im Notfall, made in EU
- Ca. 780 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 41 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 41 |
Schuhgröße UK | 7,5 |
Schuhgröße US | 8,5 |