WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Fleecejacke
Fleecejacke Evolution
FLEECEJACKE EVOLUTION DUNKELBLAU 6XL
MODYF EVOLUTION
Art.-Nr. M456299008
EAN 4251792869061
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend, Anti-Pilling
- 2 Seitentaschen mit Doppelreißverschluss, Flachnähte
- Farbiger und reflektierender Frontreißverschluss
- Integrierter Gesichtswärmer
- STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | 6XL |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 270 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 6XL |