WÜRTH MODYF Rucksack
Rucksack
RUCKSACK MARINE
MODYF
Art.-Nr. M485200999
EAN 4251926376212
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3 Reißverschlusstaschen, 2 elastische Seitentaschen, Innentasche
- Gepolsterter Rücken
- Verstellbare Schultergurte
- Ideal zur individuellen Anpassung
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | One size |
Werkstoff | 100% Polyester |
Waschbar bei | Handwäsche |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |
Produktgewicht (per Stück) | 640,000 g |