WÜRTH MODYF Rock High Winter S3 Gefütterter Sicherheitsstiefel
ROCK WINTER S3 STIEFEL SCHWARZ 39
Art.-Nr. M422217039
EAN 4251926384422
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
• Innenfutter aus synthetischem Fell
• Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
• PU-Außensohle SR CI, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Gewicht ca. 750 g / Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 39 |
Schuhgröße EU | 39 |
Obermaterial Schuhe | Vollleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 6 |
Schuhgröße US | 7 |