Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Parka STAR POLY-COTTON

Parka Star
PARKA STAR SCHWARZ 5XL
MODYF STAR

Art.-Nr. M411711007

EAN 4255786494888

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Parka STAR POLY-COTTON

Art.-Nr. M411711007
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
Warmer Parka aus robustem Ripstop-Gewebe, dieser sorgt für optimalen Schutz bei Regen und Schnee. Überwiegend aus recycelten Materialien.
  • Parka mit wasserdichtem Ripstop Gewebe (sehr reißfest)

  • 4 Außentaschen, 1 Brust-, Innentasche

  • Verklebte Nähte, reflektierende Design Elemente, Ausweishalter Clips

  • Abnehmbare Kapuze, Kordelzug an der Taille
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

5XL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

170 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

5XL

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH MODYF X-Finity Multifunktionstuch

MULTIFUNKTTUCH-(X-FINITY)-SCHWARZ

Das Multifunktionstuch schützt bei kaltem und heißem Wetter. Atmungsaktiver und flexibler Tragekomfort.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Mütze Membrane

BEANIE MEMBRAN SCHWARZ

Atmungsaktive Mütze mit Membran aus recyceltem Material. Hält den Regen ab und den Kopf trocken
x 1 St.
WÜRTH MODYF Hank Strickmütze

STRICKMUETZE HANK DUNKELGRAU

Warme, komfortable und lässige Strickmütze mit breitem Bund.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Imprägnierspray

MODYF NAESSESCHUTZSPRAY ONE SIZE

Spezielles Spray für Schuhe und Bekleidung mit der innovativen KENA® bionics-Technologie. Das Spray bietet einen lang anhaltenden Schutz vor Schmutz und Nässe. Ideal geeignet für Leder und Textilmaterial.