WÜRTH MODYF New Craft Steppjacke
JACKE WATTIERT NEW CRAFT SCHWARZ L
Art.-Nr. M411211002
EAN 4251402739319
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Warme, wattierte Steppjacke
- 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle verschließbar
- Unterlegter Frontreißverschluss, Kinnschutz, hoher Kragen
- Verstärktes Gewebe im Ellenbogenbereich
- Saum mit Kordelzug und Stopper
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 65 g |
Normen | EN 14058 |
EN-Norm | 14058 |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 310 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |