Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Neon Warnschutz Longsleeve

Warnschutz Longsleeve Neon
LONGSLEEVE NEON ORANGE M
MODYF NEON

Art.-Nr. M409297001

EAN 4251402775447

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Neon Warnschutz Longsleeve

Art.-Nr. M409297001
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
Das gut sichtbare, leuchtfarbene Langarmshirt bietet dank dem hohen Baumwollanteil einen einzigartigen Tragekomfort.
  • Perfektes Körperklima , hautfreundlich

  • Elastische LOXY®-Reflektoren

  • UV Standard 801 zertifiziert

  • EN 20471 Klasse 3 (Größe XS-S Klasse 2)

LOXY® ist eine eingetragene Marke der Firma Loxy AS, NO.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange

Größe

M

Werkstoff

55% Baumwolle, 45% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

170 g

Normen

EN 20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

M

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen