WÜRTH MODYF Job+ Longsleeve
T-Shirt Longsleeve Job+
LONGSLEEVE JOB+ GRAU 4XL
MODYF JOB+
Art.-Nr. M550002006
EAN 4251792861683
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen
- Elastische Bündchen an Ärmel und Bund
- Verstärkungsband in Kontrastfarben und verstärkte Nähte
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 93% Baumwolle, 7% Viskose |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocknen normal, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 4XL |