WÜRTH MODYF Jeans mit Dyneema®
Jeans DYNEEMA
JEANS DYNEEMA BLAU 60
MODYF
Art.-Nr. M443184439
EAN 4255576584379
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 vordere Five-Pocket-Taschen
- 1 Beintasche mit Handytasche und Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen, vorgeformter Kniebereich
- Geprägtes X-finity Logo
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | 60 |
Werkstoff | 76% Baumwolle, 20% Polyester (recycelt), 3% Dyneema® (Synthetische Faser), 1% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 390 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 54 |
Konfektionsgröße UK | 44 |