WÜRTH MODYF JOB+ T-Shirt Damen
T-Shirt Damen Job+
T-SHIRT JOB+ DAMEN SCHWARZ M
MODYF JOB+
Art.-Nr. M446777001
EAN 4251792849254
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schöner Damen - Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen
- Elastische Bündchen an Ärmel und Bund
- Rippkragen mit Elasthan
- Verstärkungsbund in Kontrastfarben, verstärkte Nähte
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | M |