WÜRTH MODYF Hank Strickmütze
STRICKMUETZE HANK DUNKELGRAU
Art.-Nr. M436299999
EAN 4255786476006
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekte, moderne Passform
- Ideal für die kalte Jahreszeit
- Sportlicher Look
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | One size |
Werkstoff | 50% Polyester (recycelt), 50% Polyacryl |
Waschbar bei | 30°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |