WÜRTH MODYF FUSION T-shirt
T-SHIRT FUSION SCHATTENBLAU L
Art.-Nr. M546137002
EAN 4255576583501
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klassischer Rundhalsausschnitt mit kontrastfarbenem Nackenband
- Jersey Baumwolle
- Neues Interlock-Gewebe bietet maximalen Komfort
- Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | L |
Größe FR/ES/PT/BE | L |
Werkstoff | 100% Jersey Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 162 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |