WÜRTH MODYF FUSION T-shirt
T-Shirt FUSION
T-SHIRT FUSION KUPFERROT 5XL
MODYF FUSION
Art.-Nr. M546136007
EAN 4255576583457
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klassischer Rundhalsausschnitt mit kontrastfarbenem Nackenband
- Jersey Baumwolle
- Neues Interlock-Gewebe bietet maximalen Komfort
- Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Kupferfarben |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 100% Jersey Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 162 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Größe FR/ES/PT/BE | 5XL |