Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF FUSION Bundhose

Arbeitshose FUSION
BUNDHOSE FUSION MARINE 26
MODYF FUSION

Art.-Nr. M403620405

EAN 4255663203909

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF FUSION Bundhose

Art.-Nr. M403620405

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovative 4-Wege-Stretch-Hose für Arbeit und Freizeit, hergestellt aus Baumwolle und Polyamid
  • Strapazierfähiges Stretchmaterial für einen optimalen Tragekomfort

  • Lockere, modische Passform

  • Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, elastischer Bund

  • 2 Vordertaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, große Beintasche mit Reißverschluss und Schlaufe für ID Kartenhalter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

26

Werkstoff

62% Baumwolle, 33% recyceltes Polyamid, 5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

48C

Konfektionsgröße UK

38S

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH MODYF FUSION Winterjacke

WINTER JACKE FUSION ANTHRAZIT L

Warme und weiche Winterjacke mit Graphen-Futter, das die Körperwärme speichert. Zudem besitzt diese Jacke eine fluorfreie Wasserabweisung und eine FlexiT-Technologie für eine maximale Bewegungsfreiheit.
x 1 St.
WÜRTH MODYF FUSION T-shirt

T-SHIRT FUSION SCHATTENBLAU L

Bequemes und smartes T-Shirt mit Hexagon Print in stylischen Farben
x 1 St.
WÜRTH MODYF Fusion Kapuzen-Sweatjacke

SWEATJCK HOODIE FUSION SCHATTENBLAU L

Neue Power-Stretch Kapuzen-Sweatjacke mit hohem Baumwollanteill und recyceltem Polyester für angenehme Bewegungsfreiheit
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen