WÜRTH MODYF FLUO Warnschutz Latzhose Klasse 2
Warnschutz Latzhose Fluo
LAHO FLUO GELB/ANTHRAZIT 28
MODYF FLUO
Art.-Nr. M410124409
EAN 4251761463214
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 5 Außentaschen, Latztasche, Meterstabtasche und Handytasche
- Reflektorstreifen in modischem Design
- Verstellbarer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- ID Kartenhalter
- EN ISO 20471 Klasse 2
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 28 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
EN-Norm | 20471, 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Normen | EN 20471, EN 14404 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52C |