Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Einlegesohle Secosol Complete

Einlegesohle Secosol Complete
EINLEGESOHLEN SECOSOL COMPLETE 37
MODYF

Art.-Nr. M437622037

EAN 4255786512049

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Einlegesohle Secosol Complete

Art.-Nr. M437622037

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wechselfußbett. Für alle DGUV-zertifizierten Sicherheitsschuhe geeignet. Für ESD-Bereiche geeignet.
  • Wechselfußbett, für alle DGUV zertifizierten Sicherheitsschuhe geeignet

  • EVA Schaum kaschiert mit leitfähigen Textilbezug

  • Für ESD-Sicherheitschuhe geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

37

Werkstoff

EVA - Ethylenvinylacetat

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen