WÜRTH MODYF Eco S3 Gefütterter Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Eco Winter
STIEFEL ECO GEFUETTERT S3 SCHWARZ 40
MODYF ECO
Art.-Nr. M422184040
EAN 4251402782414
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Leder
- Innenfutter aus Webpelz-Warmfutter, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 650 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 40 |
Obermaterial Schuhe | Vollleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |