WÜRTH MODYF ESD Poloshirt Apus, Kurzarm
Poloshirt Pocket ESD Apus
POLOSHIRT POCKET ESD APUS ROYALBLAU 3XL
MODYF APUS
Art.-Nr. M547250005
EAN 4255663264429
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rippstrick an Kragen und Bündchen
- Knopfblende und Brusttasche
- Größen XS bis 4XL
Datenblätter(X)
Farbe | Royalblau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 97% Baumwolle, 2% Carbon, 1% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Normen | EN 61340-5-1 |