Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF ESD Poloshirt Apus, Kurzarm

Poloshirt Pocket ESD Apus
POLOSHIRT POCKET ESD APUS ROT 3XL
MODYF APUS

Art.-Nr. M547251005

EAN 4255663264528

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF ESD Poloshirt Apus, Kurzarm

Art.-Nr. M547251005
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
Das kurzärmelige Baumwoll-Poloshirt ist gemäß der Norm EN 61340-5-1 zertifiziert - antistatische Eigenschaften
  • Rippstrick an Kragen und Bündchen

  • Knopfblende und Brusttasche

  • Größen XS bis 4XL
EN 61340-5-1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Größe

3XL

Werkstoff

97% Baumwolle, 2% Carbon, 1% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Normen

EN 61340-5-1

Größe FR/ES/PT/BE

3XL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen