WÜRTH MODYF Dorado Air S1P Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Dorado Air
HALBSCHUH DORADO S1P BLAU 39
MODYF DORADO AIR
Art.-Nr. M416133039
EAN 4251174783039
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser
- Zusätzlich mit optimierter Perforation für gute Durchlüftung
- Innenfutter aus Netzgewebe
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Ca. 565 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |