WÜRTH MODYF Corvus Vollleder S3 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3L Corvus
HALBSCHUH CORVUS S3L SCHWARZ 46
MODYF CORVUS
Art.-Nr. M418119046
EAN 4251402796718
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5 (normale Passform)
- Metallfrei
- Ca. 610 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Schuhgröße US | 12 |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 46 |
Schuhgröße UK | 11 |