WÜRTH MODYF Cetus S1P Sicherheitshalbschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Cetus mit Textileinsätzen
HALBSCHUH CETUS S1P BLAU/GRAU 35
MODYF CETUS
Art.-Nr. M416159035
EAN 4251761489740
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Leder
- Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- Metallfrei, made in Europe
- Ca. 480 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Blau, Grau |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | Atmungsaktives Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | EN 20345, DGUV 112-191 |
Sonstige Norm | DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 35 |
Schuhgröße UK | 3 |