WÜRTH MODYF Cetus BOA® S3 ESD Sicherheitshalbschuh
Sicherheitshalbschuh S3L Cetus Boa ESD
HALBSCHUH CETUS BOA ESD S3L SCHWARZ 51
MODYF CETUS
Art.-Nr. M418090051
EAN 4251792829867
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes und hochabriebfestes Textil, Mikrofaser, reflektierende Elemente, BOA Technologie, TPU Überkappe
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil
- PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, ESD, Made in Europe
- Ca. 580 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Schuhgröße US | 16 |
Größe | 51 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 51 |
Schuhgröße UK | 15 |