WÜRTH MODYF Caracas Reflective S1P ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P CARACAS Reflective
HS CARACAS REFL S1P ESD GRAU MEL 37
Art.-Nr. M416206037
EAN 4251926384262
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jacquard Hauptmaterial mit reflektierenden Fäden, TPU Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtsparendem Textil
- Gummi Laufsohle SRC HI HRO, Weite 11, recycelte Einlegesohle nach GRS Standard
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD
Datenblätter(X)
Farbe | Grau meliert |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Jacquard |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 37 |
Schuhgröße UK | 4 |
Schuhgröße US | 5 |