WÜRTH MODYF CRONOS MID S3S Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3S Cronos MID
STIEFEL CRONOS MID S3S W10 SCHWARZ 38
Art.-Nr. M422329138
EAN 4255786444906
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Nubukleder und Textil
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , CI , HI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, HRO, CI, HI, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |