WÜRTH MODYF CETUS Bundhose mit Holstertaschen
Bundhose Cetus mit Holstertasche
POCKET BUHO CETUS SCHWARZ 29
MODYF CETUS
Art.-Nr. M403439411
EAN 4251596880675
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff
- 5 Außentaschen mit 2 zusätzlichen Holstertaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material
- ID Kartenhalter
- Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRBW3 Hohenstein HTTI)
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 29 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Normen | ISO 15797, EN 14404 |
ISO | 15797 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff |
Größe FR/ES/PT/BE | 54C |
Konfektionsgröße UK | 42S |