Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Bundhose TEMPER

Bundhose Temper
BUNDHOSE TEMPER DUNKELBLAU 46
MODYF TEMPER

Art.-Nr. M403811423

EAN 4255786508622

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Bundhose TEMPER

Art.-Nr. M403811423
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
Innovative und strapazierfähige Hose mit vielen und großen Taschenlösungen, optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen. Neue Knietaschen seitlich einfach zu öffnen.
  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, große Powertasche

  • Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Basic Farben Mix & Match

  • Optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen, Belüftungsreißverschluss

  • Knietasche aus CORDURA® mit seitlicher Öffnung, zertifiziert nach DIN EN 14404-3:2024

  • Reflektierende Design Elemente, verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

46

Werkstoff

58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

40

Konfektionsgröße UK

32

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebter Gürtel

GEWEBTER GUERTEL SCHWARZ

Dieser reißfeste Gürtel ist aus Polypropylen sowie mit einer stabilen Metallklemmschließe gearbeitet. Zusätzlich besticht er mit seiner schönen, gewebten Optik.
x 1 St.
Ledergürtel

LEDER-GUERTEL SCHWARZ 100CM

Klassischer, wertiger Gürtel aus echtem Leder. Ideal zu allen Outfits.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Winterjacke TEMPER

WINTERJACKE TEMPER DUNKELBLAU L

Robuste Funktionsjacke mit zahlreichen praktischen Features - ideal für jedes Wetter, bietet optimalen Schutz vor Nässe und Wind. Anteilig aus recyceltem Material hergestellt.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Stretch X Mid S3S Sicherheitsstiefel

STIEFEL STRETCH X MID S3S W11 SWZ 44

Äußerst bequemer S3S Sicherheitsstiefel mit innovativer Schaftkonstruktion im Knickbereich für ein optimales Biegeverhalten beim Gehen und knienden Tätigkeiten. Die Passform kann mit dem 3-Weiten-System noch weiter optimiert werden.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Softshelljacke TEMPER

SOFTSHELLJACKE TEMPER ANTHRAZIT L

Moderne und robuste Jacke aus hochfunktionellem und sehr abriebsfestem Gewebe gewährleistet ein ideales Körperklima und bietet wasser- sowie windabweisende Eigenschaften. Zusätzlich hat sie wasserdichte und verdeckte Reißverschlüsse.