WÜRTH MODYF Bundhose STRETCH EVOLUTION LIGHT
Bundhose Evolution Light
BUNDHOSE EVOLUTION LIGHT ANTHRA/LIME 46
MODYF EVOLUTION LIGHT
Art.-Nr. M403782423
EAN 4255786453717
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr leichte 4-Wege-Stretch Sommerhose, schnelltrocknend
- 2 Vordertaschen, 2 Schenkeltaschen, 2 verschließbare Gesäßtaschen
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
- Dreifachnähte, elastischer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Reflektierende Reißverschlüsse
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 46 |
Werkstoff | 85% Polyamid (recycelt), 15% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 134 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 40 |
Konfektionsgröße UK | 32 |