Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Bundhose Klasse 2 PERFORMANCE HI-VIS

Warnschutz-Bundhose Performance
WARNSCHUTZHOSE PERFORMANCE GELB 46
MODYF PERFORMANCE

Art.-Nr. M410257423

EAN 4255786509537

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Bundhose Klasse 2 PERFORMANCE HI-VIS

Art.-Nr. M410257423
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
Innovative und sportliche 4-Wege-Stretch Warnschutz Bundhose garantiert höchste Bewegungsfreiheit und maximalen Tragekomfort. Sie überzeugt durch viele praktische Taschen.
  • 4-Wege-Stretch, extrem strapazierfähig, schnelltrocknend und pflegeleicht

  • Ergonomischer Schnitt und verstellbare Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404-3, EN ISO 20471 Klasse 2

  • 2 Vordertaschen, 2 Oberschenkeltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Handytasche und ID-Kartenhalter, Meterstabtasche mit CORDURA-Verstärkung

  • LOXY-Reflektoren, Saum um 5 cm verlängerbar

  • Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Innenbund silikonbeschichtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Schwarz

Größe

46

Werkstoff

93% Polyester (recycelt), 7% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

318 g

Normen

ISO 20471, EN 14404

ISO

20471

EN-Norm

14404

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht einweichen

Größe FR/ES/PT/BE

40

Konfektionsgröße UK

32

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen