WÜRTH MODYF Berufsschuh Ultra X OBE
Berufsschuh OB Ultra X
OB ULTRA X SCHWARZ/LIME 37
MODYF ULTRA X
Art.-Nr. M427032037
EAN 4251926375451
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abriebfestes Obermaterial aus Ripstop-Gewebe, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern
- VIBRAM Gummi-Laufsohle SRB, Weite 11
- Made in Europe, metallfrei, Sicherheitsklasse OBE
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Limettengrün |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Textil |
Sicherheitskategorie | OB |
Normen | SRB |
Sonstige Norm | SRB |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße EU | 37 |
Schuhgröße UK | 4 |
Schuhgröße US | 5 |