WÜRTH MODYF Basic Poloshirt
Poloshirt Basic
STX POLO ST802 WEISS M
MODYF BASIC
Art.-Nr. M447267001
EAN 5714485080253
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klassischer Kragen
- Nackenband
- 3-Loch-Knopfleiste mit farblich abgestimmten Knöpfen
- Doppelnähte
- Seitennaht
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur |