WÜRTH MODYF Autobahn S2PS Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S2PS Autobahn
STIEFEL AUTOBAHN S2PS SCHWARZ 38
MODYF AUTOBAHN
Art.-Nr. M421014038
EAN 4255786511776
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisender Volllederschuh, hitzebeständige Nähte, reflektierende Elemente
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- Nitril-Laufsohle mit Überkappe HRO HI FO SC, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Vollleder |
Sicherheitskategorie | S2PS |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, FO , HRO , HI , CI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | FO, HRO, HI, CI, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Aluminium |
Schuhgröße EU | 38 |
Schuhgröße UK | 5 |
Schuhgröße US | 6 |