WÜRTH MODYF Aries S3 ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 Aries ESD
HALBSCHUH ARIES S3 SCHWARZ 43
MODYF ARIES
Art.-Nr. M418116043
EAN 4251402752011
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- ESD, metallfrei
- Ca. 600 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 43 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, ESD |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 43 |
Schuhgröße UK | 9 |
Schuhgröße US | 10 |