WÜPOFAST® messingbelagt sponplateskrue Messingbelagt stål, helgjenget, hevet forsenket hode, PZ
WÜPOFAST stål messingbelagt helgj. RSDSC Z
WUEPOFAST
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pozidrive innfelt hode
Plastglidebelegg
Enkelt å skru inn pga. skarpe gjenger med belegg med lav friksjon.
Bøyevinkel
Jo større bøyevinkel, desto mer elastisk er skruen – minimerer brudd.
Bruddmoment
Høy brukersikkerhet pga. overvåking av herdet stål.
Innskruingsmoment
Avhengig av plastglidebelegg og rene gjenger samt gjengeflanker – for enkel, rask skruing (brukervennlig).
Ikke for utendørs bruk
Nominell diameter (d) | 3,5 mm |
Lengde (l) | 20 mm |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (lg) | 16 mm |
Vinkel på spissen | 34 Grad(degree) |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Hodediameter (dh) | 7 mm |
Innvendig drev | Z2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Messingbelagt |
Produktvekt (per element) | 1 g |
RoHS-kompatibel | Ja |