Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

WÜPOFAST staal galvanisch verzinkt PZ rolgesorteerd

WÜPOFAST galv verzinkt staal PZ rolgesorteerd
SHR-PVK-HO-POZ2-ROSO-(A2K)-4,5X35

Art.-nr. 019884535

EAN 4045727285220

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
WÜPOFAST staal galvanisch verzinkt PZ rolgesorteerd

Art.-nr. 019884535

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Antiwrijvingslaag

  • Met kopgat

  • De dunne schroefkern biedt een grote bestendigheid tegen uitscheuren en garandeert beperkte vervorming van het materiaal
Opmerking

WÜPO spaanplaatschroeven voldoen aan de hogere vereisten als gevolg van het gebruik van nieuwe materialen en moderne bewerkingstechnieken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

4,5 mm

Lengte (l)

35 mm

Koptype

Verzonken kop

Interne aandrijving

Z2

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Punthoek

34 graden

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Productgewicht (per stuk)

2,349 g

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Nee

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie