Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WÜPOFAST® sárgarézzel bevont Faforgácslapcsavar

WÜPOFAST acél, s.rézzel bev., TM, sülly.lencsef., Z
CSAV-SLF-FA-Z2-(D1J)-3,5X20

Cikksz. 019533520

EAN 4038898817178

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
WÜPOFAST® sárgarézzel bevont Faforgácslapcsavar

Cikksz. 019533520

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 4000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sárgarézzel bevont acél, tövigmenetes, lencsefejű, PZ. Vegye figyelembe az új anyagok használatát. Új innovatív gyártási és tesztelési folyamat – egyenletesen kiváló minőség szakmabelieknek.

Pozidriv kereszthornyú


Műanyag csúszóbevonat


Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.



Hajlítási szög


Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.



Törési nyomaték


Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.



Behajtási nyomaték


A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.

Megjegyzés

Nem kültéri használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3,5 mm

Hosszúság (l)

20 mm

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (lg)

16 mm

Csúcsszög

34 fok

Fej típusa

Lencsefejű

Fejátmérő (dh)

7 mm

Belső meghajtó

Z2

Anyag

Acél

Bevonat

Sárgaréz bevonatú

Terméktömeg (darabonként)

1,000 g

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk