WÜPOFAST pirinç kaplamalı çelik FT RSDSC Z
WÜPOFAST pirinç kaplamalı çelik FT RSDSC Z
Ürün no. 019533520
EAN 4038898817178
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 20 mm |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (lg) | 16 mm |
Uç açısı | 34 Derece |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 7 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pirinç kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,000 g |
RoHS uyumlu | Evet |