WÜPOFAST parlatılmış çelik FT RSDSC Z
WÜPOFAST parlatılmış çelik FT RSDSC Z
Ürün no. 019503535
EAN 4038898566519
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 35 mm |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (lg) | 31 mm |
Uç açısı | 25 Derece |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 7,0 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,512 g |
RoHS uyumlu | Evet |