WÜPOFAST horganyzott acél PZ görg. válogatású
WÜPOFAST horganyzott acél PZ görg. válogatású
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d) | 4.5 mm |
Hosszúság (l) | 35 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 2.349 g |