WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube

WÜPOFAST Stahl gelb verzinkt VG LiSeKo Z
SHR-LISEKPF-HO-Z2-(A2L)-3,5X30
WUEPOFAST

Art.-Nr. 019513530

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 019513530

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, gelb verzinkt, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ. Dem Einsatz neuer Werkstoffe Rechnung tragen. Durch die neuartigen Herstellungs- und Prüfverfahren – gleichbleibend hohe Qualität für den Profi.

Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

30 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

26 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1,550 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen