Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

WÜPOFAST®, geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

WÜPOFAST staal verzinkt geel DD verzonken kop Z
SHR-PVK-HO-Z3-(A2L)-6X40/24

Art.-nr. 018616 40

EAN 4011231241762

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
WÜPOFAST®, geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Art.-nr. 018616 40

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geel galvanisch verzinkt staal, deeldraad, PZ. Houd rekening met het gebruik van nieuwe materialen. Nieuw innovatief productie- en testproces - consistente hoge kwaliteit voor professionals.

Pozidriv kop



Kunststof glijcoating


Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.



Buighoek


Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.



Breukdraaimoment


Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.



Indraaimoment


Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).

Opmerking

Niet voor buitengebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

40 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

12,0 mm

Interne aandrijving

Z3

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (lg)

24 mm

Punthoek

25 graden

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Productgewicht (per stuk)

5,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie