WÜPOFAST®, galvanizado a amarelo Parafuso para aglomerado
WÜPOFAST, aço galv. amarelo, RP, cab. embeber PZ
WUEPOFAST
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Cabeça com fenda Pozidrive
Revestimento deslizante plástico
Aparafusamento fácil graças a roscas afiadas com revestimento que facilita o deslizamento.
Ângulo de abertura
Quanto maior for o ângulo de abertura mais elasticidade tem o parafuso, minimizando a sua rutura.
Binário de rutura
Elevado grau de segurança do utilizador devido à monitorização da qualidade do aço temperado.
Binário de aperto
Depende do revestimento deslizante plástico e rosca limpa, bem como das laterais da rosca: permitem o aparafusamento fácil e rápido (fácil para o utilizador).
Não se destina a utilização exterior
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 6 mm |
Comprimento (l) | 40 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 12 mm |
Tamanho da fenda | PZ3 |
Design da rosca | Rosca parcial |
Comprimento da rosca (lg) | 24 mm |
Ângulo da ponta | 25 Grau |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Peso unitário | 5 g |