WÜPOFAST® fekete oxidált forgácslapcsavar Acél, barnított, tövigmenetes, lencsefejű, PZ
WÜPOFAST fényezett acél, TM, sülly. lencsef., Z
Cikksz. 019503535
EAN 4038898566519
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pozidriv kereszthornyú
Műanyag csúszóbevonat
Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.
Hajlítási szög
Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.
Törési nyomaték
Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.
Behajtási nyomaték
A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.
Nem kültéri használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 3,5 mm |
Hosszúság (l) | 35 mm |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (lg) | 31 mm |
Csúcsszög | 25 fok |
Fej típusa | Lencsefejű |
Fejátmérő (dh) | 7,0 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |
Terméktömeg (darabonként) | 1,512 g |
RoHS megfelelőség | Igen |