WÜPOFAST brunert stål helgj. linsesenkhode Z
WÜPOFAST brunert stål helgj. linsesenkhode Z
WUEPOFAST
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 3,5 mm |
Lengde (l) | 35 mm |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (lg) | 31 mm |
Vinkel på spissen | 25 Grad(degree) |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Hodediameter (dh) | 7 mm |
Innvendig drev | Z2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |
Produktvekt (per element) | 1,512 g |
RoHS-kompatibel | Ja |